{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Nehorlavé ochranné oblecenie Blakläder | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 78 % vlna merino; 20 % modakryl; 2 % špeciálne vlákno | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 225 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 60 °C šetrné pranie | |
Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou | |
Farba | čierna | |
Veľkosť Unisex | S | |
Norma | EN 61482-1-2 | |
Druh produktu | Ochranná bielizeň proti plameňom |
Číslo položky | 091456 S | |
EAN/GTIN | 7330509655900 | |
Číslo výrobcu | 479410759900S |