{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Nehorlavé ochranné oblecenie Blakläder | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 85 % bavlna; 14 % polyester; 1 % špeciálne vlákno | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 350 g/m2 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Bielenie | nebieliť | |
Chemické čistenie | nečistiť chemicky | |
Sušenie | šetrne sušiť v bubne (nízka teplota) | |
Oblúky | nežehliť | |
Odev podľa | DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou; DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | |
Farba | čierna | |
Konfekčná veľkosť DE | 28 | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN 14404; EN ISO 13034 | |
Druh produktu | Ochranný overal proti plameňom |
Číslo položky | 091468 28 | |
EAN/GTIN | 7330509555163 | |
Číslo výrobcu | 606115169994D28 |