{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Nehorlavé ochranné oblecenie Blakläder | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniva | 59 % modakryl; 39 % bavlna; 2 % špeciálne vlákno | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 180 g/m2 | |
Štandard oblečenia | Oeko-Tex Standard 100 | |
Umyte | 40 °C farebná bielizeň | |
Oblečenie podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; EN 14116 | |
Farba | námornícka modrá | |
Veľkosť unisex | 3XL | |
Typ výrobku | Ochranné tričko proti plameňom |
Číslo položky | 091455 3XL | |
Číslo výrobcu | 348217178900XXXL |