Pre túto položku je dostupný iný variant:

Žiaruvzdorné tričko XL

Č. pol.: 091455 XL
Zľava
51,40 €
Cena platí do 31. 7. 2024
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať

Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniny: 59 % modakryl; 39 % bavlna; 2 % špeciálne vlákno
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 180
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranie: 40 °C farebná bielizeň
  • Odev podľa: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; EN 14116

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Nehorlavé ochranné oblecenie Blakläder
    Pohlavie Unisex
    Zloženie tkaniny 59 % modakryl; 39 % bavlna; 2 % špeciálne vlákno
    Gramáž materiálu/hustota tkaniny 180 g/m2
    Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
    Pranie 40 °C farebná bielizeň
    Odev podľa DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; EN 14116
    Farba námornícka modrá
    Veľkosť Unisex XL
    Druh produktu Ochranné tričko proti plameňom

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 091455 XL
    EAN/GTIN 7330509536933
    Číslo výrobcu 348217178900XL

    Popis

    Prevedenie:

    Príjemne mäkké, nehorľavé tričko s okrúhlym výstrihom. S pohodlným single jersey materiálom zo zmesi modakrylovej bavlny.

    Norma:

    Certifikované podľa normy EN 1149-5
    Certifikované podľa normy EN ISO 14116, index 3

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka