Ochranná bunda Highline 46

Č. pol.: 091312 46
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Konfekčná veľkosť DE Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniny: 35 % bavlna; 65 % polyester
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 285
  • Odev štandard: UV štandard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Pranie: 60 °C farebná bielizeň

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Highline
Špeciálne služby textilná úprava
Pohlavie pánske
Zloženie tkaniny 35 % bavlna; 65 % polyester
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 285 g/m2
Odev štandard UV štandard 801; Oeko-Tex Standard 100
Pranie 60 °C farebná bielizeň
Bielenie nebieliť
Chemické čistenie Čistenie perchloretylenom
Sušenie šetrne sušiť v bubne (nízka teplota)
Oblúky horúca, maximálne do 200 °C
Farba bridlicová/čierna
Konfekčná veľkosť DE 46
Veľkosť FR 42
Zapínanie bundy Zips
prekryté vedenie zipsu áno
Manžeta nastavitelná manžeta so suchým zipsom
Zapínanie na opasok navlecená guma v páse
Rozširujúce záhyby na chrbáte áno
Počet náprsných vreciek s chlopňou a suchým zipsom 2
Počet postranných vreciek 2
Postranné vrecká našité
Umiestnenie vrecka na mobil na lavom rukáve
Druh produktu Pracovná bunda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091312 46
EAN/GTIN 4030913067995
Číslo výrobcu 2312 046

Popis

Prevedenie:

Čerstvá a moderná kolekcia Highline vyrobená z vysoko kvalitnej zmesi tkanín odolných voči poškriabaniu a zrážanlivosti v trojfarebnej optike. Kontrastná farba z odolného plátna. Odolná vďaka trojitým švom na namáhaných miestach. Mnoho užitočných detailov, ako je vrecko na mobilný telefón a meter a nastaviteľný pás.
Bunda do pása s rozťahovacím záhybom na chrbte a gumovým tiahlom v páse pre optimálne pohodlie pri nosení.
  • Dve vrecká na hrudi s chlopňou a suchým zipsom.
  • Zakrytý pre zipsový uzáver.
  • Vrecko na mobilný telefón na ľavom rukáve.
  • Dve nasadené bočné vrecká.
  • Prestaviteľný pás na rukáve so suchým zipsom.

Poznámka:

Veľkosť uvedená v obchode zodpovedá konfekčnej veľkosti DE. Príslušné veľkosti vo vašej krajine nájdete v tabuľke veľkostí alebo v technických údajoch.
Bunda vo farebnej kombinácii nevädzovo modrá / námornícka modrá pod č. 091311.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka