Ochranná bunda Highline 110

Č. pol.: 091312 110
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Konfekčná veľkosť DE Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniny: 35 % bavlna; 65 % polyester
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 285
  • Odev štandard: UV štandard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Pranie: 60 °C farebná bielizeň

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Highline
Špeciálne služby textilná úprava
Pohlavie pánske
Zloženie tkaniny 35 % bavlna; 65 % polyester
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 285 g/m2
Odev štandard UV štandard 801; Oeko-Tex Standard 100
Pranie 60 °C farebná bielizeň
Bielenie nebieliť
Chemické čistenie Čistenie perchloretylenom
Sušenie šetrne sušiť v bubne (nízka teplota)
Oblúky horúca, maximálne do 200 °C
Farba bridlicová/čierna
Veľkosť ES 48L
Konfekčná veľkosť DE 110
Veľkosť FR 48L
Veľkosť IT 48L
Zapínanie bundy Zips
prekryté vedenie zipsu áno
Manžeta nastavitelná manžeta so suchým zipsom
Zapínanie na opasok navlecená guma v páse
Rozširujúce záhyby na chrbáte áno
Počet náprsných vreciek s chlopňou a suchým zipsom 2
Počet postranných vreciek 2
Postranné vrecká našité
Umiestnenie vrecka na mobil na lavom rukáve
Druh produktu Pracovná bunda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091312 110
EAN/GTIN 4030913068176
Číslo výrobcu 2312 110

Popis

Prevedenie:

Čerstvá a moderná kolekcia Highline vyrobená z vysoko kvalitnej zmesi tkanín odolných voči poškriabaniu a zrážanlivosti v trojfarebnej optike. Kontrastná farba z odolného plátna. Odolná vďaka trojitým švom na namáhaných miestach. Mnoho užitočných detailov, ako je vrecko na mobilný telefón a meter a nastaviteľný pás.
Bunda do pása s rozťahovacím záhybom na chrbte a gumovým tiahlom v páse pre optimálne pohodlie pri nosení.
  • Dve vrecká na hrudi s chlopňou a suchým zipsom.
  • Zakrytý pre zipsový uzáver.
  • Vrecko na mobilný telefón na ľavom rukáve.
  • Dve nasadené bočné vrecká.
  • Prestaviteľný pás na rukáve so suchým zipsom.

Poznámka:

Veľkosť uvedená v obchode zodpovedá konfekčnej veľkosti DE. Príslušné veľkosti vo vašej krajine nájdete v tabuľke veľkostí alebo v technických údajoch.
Bunda vo farebnej kombinácii nevädzovo modrá / námornícka modrá pod č. 091311.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka