{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Serie | Highline | |
Speciale dienstverlening | Textilveredelung | |
Geslacht | Herren | |
Zloženie tkaniny | 35 % bavlna; 65 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 285 g/m2 | |
Odev štandard | UV štandard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Bielenie | nebieliť | |
Chemické čistenie | Čistenie perchloretylenom | |
Sušenie | šetrne sušiť v bubne (nízka teplota) | |
Oblúky | horúca, maximálne do 200 °C | |
Farba | bridlicová/čierna | |
Maat ES | 44L | |
Confectiemaat DE | 102 | |
Maat FR | 44L | |
Maat IT | 44L | |
Jacken-Verschluss | Reißverschluss | |
blinde sluiting | ja | |
Ärmelabschluss | verstellbarer Ärmelbund mit Klettverschluss | |
Met band | Gummizug im Bund | |
Plooien in rugdeel | ja | |
Aantal borstzakken met klep en klittenbandsluiting | 2 | |
Aantal zijzakken | 2 | |
Zijzakken | aufgesetzt | |
Plaats vak voor mobiele telefoon | am linken Ärmel | |
Druh produktu | Pracovná bunda |
Číslo položky | 091312 102 | |
EAN/GTIN | 4030913068152 | |
Číslo výrobcu | 2312 102 |