{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Chemický podklad | anaeróbny metakrylát | |
Dynamická viskozita | 35 000 mPas - 60 000 mPas | |
Tesnosť | 1,11 g/cm3 | |
Tvar | tekuté | |
Bod vzplanutia | 100 °C | |
Teplota Rozsah použitia | -55 °C - 180 °C | |
Pevnosť bez fixácie podľa | 5 min - 15 min | |
Funkčná pevnosť podľa | 3 h - 6 h | |
Vlastnosť | fluoreskujúci pod UV svetlom; odolná proti oleju; vodeodolné | |
Udržateľnosť | GARANT GreenPlus | |
vhodné pre materiál | Kov | |
vhodné pre rozsah použitia | plošné tesnenie; prírubové spojenie | |
maximálna škára | 0,2 mm | |
Trieda pevnosti | stredná pevnost | |
minimálny odtrhávací moment | 10 Nm - 20 Nm | |
Farba | zelená | |
Objem náplne | 50 ml | |
Teplota skladovania | 5 °C - 23 °C | |
Odolnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac | |
Séria | GreenPlus | |
Druh produktu | Tesniaci prostriedok |
Číslo položky | 088068 50 | |
EAN/GTIN | 4062406423551 | |
Číslo výrobcu | 088068 50 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Prostriedok na utesnenie plôch 5GP73, Obsah: 50ml
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
116,50 €
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
116,50 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Tesnosť | 1,11 g/cm3 | 1,09 g/cm3 | 1,11 g/cm3 | 1,09 g/cm3 |
Farba | zelená | oranžová | zelená | oranžová |
Trieda pevnosti | stredná pevnost | stredná pevnost | stredná pevnost | stredná pevnost |
Tvar | tekuté | tekuté | tekuté | tekuté |
Funkčná pevnosť podľa | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Teplota Rozsah použitia | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C |
Bod vzplanutia | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C |