{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Chemický podklad | anaeróbny metakrylát | |
Dynamická viskozita | 23 000 mPas - 35 000 mPas | |
Tesnosť | 1,09 g/cm3 | |
Tvar | tekuté | |
Bod vzplanutia | 100 °C | |
Teplota Rozsah použitia | -55 °C - 180 °C | |
Pevnosť bez fixácie podľa | 5 min - 20 min | |
Funkčná pevnosť podľa | 3 h - 6 h | |
Vlastnosť | fluoreskujúci pod UV svetlom; vodeodolné | |
Udržateľnosť | GARANT GreenPlus | |
vhodné pre materiál | Kov | |
vhodné pre rozsah použitia | plošné tesnenie; prírubové spojenie | |
maximálna škára | 0,25 mm | |
Trieda pevnosti | stredná pevnost | |
minimálny odtrhávací moment | 10 Nm - 20 Nm | |
Demontáž | s normálnym nástrojom | |
Farba | oranžová | |
Objem náplne | 50 ml | |
Teplota skladovania | 5 °C - 23 °C | |
Odolnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac | |
Séria | GreenPlus | |
Druh produktu | Tesniaci prostriedok |
Číslo položky | 088067 50 | |
EAN/GTIN | 4062406423537 | |
Číslo výrobcu | 088067 50 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |