{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | GreenPlus | |
Prevedenie | Fľaša s rozprašovačom | |
Udržateľnosť | GARANT GreenPlus | |
Obsah | 0,5 l | |
Farba | transparentná | |
Tvar | tekuté | |
Tesnosť | 1,007 g/cm3 | |
Bod varu | 100 °C | |
Hodnota pH | 10,5 - 11 | |
Teplota Rozsah použitia | 2 °C - 40 °C | |
Teplota skladovania | 2 °C - 35 °C | |
Druh produktu | Univerzálny čistič |
Číslo položky |
GG8006 500
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
4067263137849
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
GG8006 500
Kopírovať |
|
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |