{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | Fľaša s rozprašovačom | |
Udržateľnosť | GARANT GreenPlus | |
Obsah | 0,5 l | |
Farba | transparentná | |
Tvar | tekuté | |
Tesnosť | 0,99 g/cm3 | |
Bod varu | 80 °C | |
Bod vzplanutia | 38 °C | |
Hodnota pH | 11,4 | |
Teplota skladovania | 2 °C - 35 °C | |
Séria | GreenPlus | |
Druh produktu | Univerzálny čistič |
Číslo položky | GG8004 500 | |
EAN/GTIN | 4067263137825 | |
Číslo výrobcu | GG8004 500 |