{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Chemická báza | anaeróbny metakrylát | |
Dynamická viskozita | 35 000 mPas - 60 000 mPas | |
Hustota | 1,11 g/cm3 | |
Tvar | tekuté | |
Bod vzplanutia | 100 °C | |
Oblasť aplikácie teploty | -55 °C - 180 °C | |
Sila ruky | 5 min - 15 min | |
Funkčná pevnosť | 3 h - 6 h | |
Vlastnosť | fluoreskujúci pod UV svetlom; odolná proti oleju; vodeodolné | |
Udržateľnosť | GARANT GreenPlus | |
Vhodné pre materiál | Kov | |
Vhodné na použitie | plošné tesnenie; prírubové spojenie | |
Maximálna veľkosť medzery | 0,2 mm | |
Trieda pevnosti | stredná pevnost | |
Minimálny krútiaci moment odtiahnutia | 10 Nm - 20 Nm | |
Farba | zelená | |
Kapacita | 250 ml | |
Skladovacia teplota | 5 °C - 23 °C | |
Čas použiteľnosti od dátumu výroby | 24 Mesiac | |
Series (Séria) | GreenPlus | |
Typ výrobku | Tesniaci prostriedok |
Číslo položky | 088068 250 | |
EAN/GTIN | 4062406423568 | |
Číslo výrobcu | 088068 250 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Prostriedok na utesnenie plôch 5GP73, Obsah: 250ml
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
116,50 €
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
116,50 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Chemická báza | anaeróbny metakrylát | anaeróbny metakrylát | anaeróbny metakrylát | anaeróbny metakrylát |
Farba | zelená | zelená | oranžová | oranžová |
Trieda pevnosti | stredná pevnost | stredná pevnost | stredná pevnost | stredná pevnost |
Tvar | tekuté | tekuté | tekuté | tekuté |
Minimálny krútiaci moment odtiahnutia | 10 Nm - 20 Nm | 10 Nm - 20 Nm | 10 Nm - 20 Nm | 10 Nm - 20 Nm |
Bod vzplanutia | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C |
Typ výrobku | Tesniaci prostriedok | Tesniaci prostriedok | Tesniaci prostriedok | Tesniaci prostriedok |