{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | Flaša s rozprašovacom | |
Udržateľnosť | GARANT GreenPlus | |
Obsah | 0,5 l | |
Farba | transparentná | |
Tvar | tekuté | |
Tesnosť | 1,01 g/cm3 | |
Bod varu | 100 °C | |
Hodnota pH | 9 | |
Teplota skladovania | 2 °C - 35 °C | |
Séria | GreenPlus | |
Druh produktu | Univerzálny čistič |
Číslo položky | 088001 500 | |
EAN/GTIN | 4062406400866 | |
Číslo výrobcu | 088001 500 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
831 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
566 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
852 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 561 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
501 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Tesnosť | 1,01 g/cm3 | 1,04 g/cm3 | 0,99 g/cm3 | 1,007 g/cm3 | 0,94 g/cm3 |
Prevedenie | Flaša s rozprašovacom | Flaša s rozprašovacom | Flaša s rozprašovacom | Flaša s rozprašovacom | Flaša s rozprašovacom |
Farba | transparentná | transparentná | transparentná | transparentná | biela |
Obsah | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l |
Bod varu | 100 °C | 100 °C | 80 °C | 100 °C | 100 °C |
Druh produktu | Univerzálny čistič | Univerzálny čistič | Univerzálny čistič | Univerzálny čistič | Univerzálny čistič |
Hodnota pH | 9 | 2,2 | 11,4 | 10,5 - 11 | 11,4 |