GARANT GreenPlus Flex Cleaner 200

Č. pol.: 088001 200
(6,19 € / 1 Litre)
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Obsah (ml príp. l) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie sud
Udržateľnosť GARANT GreenPlus
Obsah 200 l
Farba transparentná
Tvar tekuté
Tesnosť 1,01 g/cm3
Bod varu 100 °C
Hodnota pH 9
Teplota skladovania 2 °C - 35 °C
Séria GreenPlus
Druh produktu Univerzálny čistič

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 088001 200
EAN/GTIN 4067263120568
Číslo výrobcu 088001 200

Popis

Prevedenie:

Certifikovaný NSF. Vhodný na použitie v potravinárskom priemysle.
Flexibilný odmasťovač pre rýchle čistenie olejov, emulzií a tukov. Miešateľný do 1:10.
200-litrový plastový sud.
Čistič Flex je vhodný aj na použitie s nízkou penivosťou vo vysokotlakových čističoch a podlahových čistiacich systémoch, a preto sa dá flexibilne použiť všade tam, kde pôsobí pena rušivo. Počas čistenia sú hliníkové a mosadzné povrchy do 75 °C chránené pred zakalením. Čistiaci prostriedok poskytuje dočasnú ochranu proti korózii. Pri manuálnej aplikácii nastriekajte čistiaci prostriedok a po krátkom čase pôsobenia ho utrite handričkou. Pri použití v potravinárskom priemysle po čistení opláchnite povrch dostatočným množstvom vody.
  • Bez označenia.
  • Môže sa používať manuálne a mechanicky.
  • Certifikát NSF pre potravinársky sektor.
  • Používa sa na dopĺňanie striekacích fliaš a tlakových postrekovačov.