GARANT GreenPlus Flex Cleaner 20

Č. pol.: 088001 20
(8,50 € / 1 Litre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah (ml príp. l) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Kanister
Udržateľnosť GARANT GreenPlus
Obsah 20 l
Farba transparentná
Tvar tekuté
Tesnosť 1,01 g/cm3
Bod varu 100 °C
Hodnota pH 9
Teplota skladovania 2 °C - 35 °C
Séria GreenPlus
Druh produktu Univerzálny čistič

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 088001 20
EAN/GTIN 4062406400873
Číslo výrobcu 088001 20

Popis

Prevedenie:

Certifikovaný NSF. Vhodný na použitie v potravinárskom priemysle.
Flexibilný odmasťovač pre rýchle čistenie olejov, emulzií a tukov. Miešateľný do 1:10.
Kanister s objemom 20 l. V prípade potreby si objednajte vhodný vypúšťací kohút (č. 088010 veľ. 20-30).
Flex Cleaner je vhodný aj na použitie s nízkou penivosťou vo vysokotlakových čističoch a podlahových čistiacich systémoch, a preto sa dá flexibilne použiť všade tam, kde je pena na obtiaž. Počas čistenia sú chránené pred zmatnením najmä hliníkové a mosadzné povrchy do 75 °C. Čistiaci prostriedok poskytuje dočasnú ochranu proti korózii. Pri ručnej aplikácii nastriekajte čistiaci prostriedok a po krátkom čase pôsobenia ho utrite handričkou. Pri použití v potravinárskom priemysle po čistení opláchnite povrch dostatočným množstvom vody.
  • Bez označenia.
  • Môže sa používať manuálne a mechanicky.
  • Certifikát NSF pre potravinársky sektor.
  • Vhodný na plnenie postrekovacích fliaš a tlakových postrekovačov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka