Skrutka s očkom M48

Č. pol.: 086472 M48
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ závitu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť WLL SF 4:1 32 t
Vnútorný ⌀ krúžok A 90 mm
Vonkajší ⌀ krúžok B 166 mm
⌀ zväzku Podložka C 100 mm
Rozmer D 38 mm
Dĺžka závitu Matica E 35 mm
Celková výška F 168 mm
⌀ závitu M48
Dĺžka závitu 68 mm
Hmotnosť 6,2 kg
Druh produktu Skrutka s očkom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086472 M48
EAN/GTIN 2050001758057

Popis

Prevedenie:

Vysoko pevné skrutky s okom / matice s okom, nalakované červenou farbou.

Poznámka:

Závesné skrutky a matice nezaťažujte pod uhlom 90° pre os naskrutkovania!
SF 4:1 = súčiniteľ bezpečnosti 4.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka