Skrutka s očkom M30

Č. pol.: 086472 M30
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ závitu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť WLL SF 4:1 12 t
Vnútorný ⌀ krúžok A 60 mm
Vonkajší ⌀ krúžok B 108 mm
⌀ zväzku Podložka C 65 mm
Rozmer D 24 mm
Dĺžka závitu Matica E 24 mm
Celková výška F 109 mm
⌀ závitu M30
Dĺžka závitu 45 mm
Hmotnosť 1,7 kg
Druh produktu Skrutka s očkom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086472 M30
EAN/GTIN 2050001741806

Popis

Prevedenie:

Vysoko pevné skrutky s okom / matice s okom, nalakované červenou farbou.

Poznámka:

Závesné skrutky a matice nezaťažujte pod uhlom 90° pre os naskrutkovania!
SF 4:1 = súčiniteľ bezpečnosti 4.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka