Skrutka s očkom M36

Č. pol.: 086472 M36
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ závitu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť WLL SF 4:1 16 t
Vnútorný ⌀ krúžok A 70 mm
Vonkajší ⌀ krúžok B 126 mm
⌀ zväzku Podložka C 75 mm
Rozmer D 28 mm
Dĺžka závitu Matica E 26 mm
Celková výška F 128 mm
⌀ závitu M36
Dĺžka závitu 54 mm
Hmotnosť 2,15 kg
Druh produktu Skrutka s očkom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086472 M36
EAN/GTIN 2050001757937

Popis

Prevedenie:

Vysoko pevné skrutky s okom / matice s okom, nalakované červenou farbou.

Poznámka:

Závesné skrutky a matice nezaťažujte pod uhlom 90° pre os naskrutkovania!
SF 4:1 = súčiniteľ bezpečnosti 4.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka