Univerzálny valec YS 5/75

Č. pol.: 086060 5/75
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Tlaková sila / zdvih (t / mm) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výška zdvihu 75 mm
    Množstvo oleja 53 ml
    Valec vonkajší ⌀ 42 mm
    Stavebná dĺžka po zasunutí 157 mm
    maximálna tlaková sila 50 kN
    Hmotnosť 1,5 kg
    Druh produktu Hydraulický valec

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 086060 5/75
    EAN/GTIN 4025092150026
    Číslo výrobcu YS-5/75

    Popis

    Prevedenie:

    Všetky montážne a prídavné diely zodpovedajú metrickej rade noriem, čo podstatne zjednodušuje montážne a servisné práce, ako aj zaobstaranie náhradných dielov. 100 % kompatibilita so všetkými bežne dostupnými hydraulickými systémami 700 bar.
    Univerzálne valce sa vyznačujú extrémne dobrou odolnosťou voči bočnému zaťaženiu, disponujú pružným spätným ťahom a iba jednou hadicovou prípojkou s rýchlospojkou.

    Použitie:

    Pre všetky tlakové práce, ktoré vyžadujú veľkú silu a malé rozmery. Ideálne na použitie v zariadeniach a dielenských lisoch vďaka štandardným metrickým upevňovacím závitom. Použiteľné vo všetkých polohách.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane tlakovej prípojky 3/8-NPT. Dodávka sa uskutoční pripravená na prevádzku vrátane objímky spojky, tlačného kusu z kalenej ocele (pečiatky) a upevňovacieho závitu bez pripojovacích vedení a adaptéra.

    Poznámka:

    Uzavreté systémy sa z výroby predbežne zmontované, naplnené a odvzdušnené.
    Hydraulické ručné čerpadlo pozri Č. 086050, hydraulická hadica Č. 086081, manometer Č. 086087.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka