Hydraulické ručné čerpadlo HPS 2/2

Č. pol.: 086050 2/2
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet stupňov / objem nádrže Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet tlakových úrovní 2
Kapacita zdvih na prázdno (1. úroveň) 11 ml
Kapacita zdvih na prázdno (2. úroveň) 2 ml
využiteľný objem nádrže 2 000 ml
Hmotnosť 10 kg
Druh produktu Hydraulické ručné čerpadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086050 2/2
EAN/GTIN 4025092159104
Číslo výrobcu HPS-2/2A

Popis

Prevedenie:

Všetky montážne a prídavné diely zodpovedajú metrickej rade noriem, čo podstatne zjednodušuje montážne a servisné práce, ako aj zaobstaranie náhradných dielov. 100 % kompatibilita so všetkými bežne dostupnými hydraulickými systémami 700 bar.
2-stupňové ručné čerpadlá s rýchlym chodom (okrem veľ. 1/0,7). Prepínanie z 1. na 2. stupeň sa vykonáva automaticky. S redukčnými tlakovými ventilmi nastaviteľnými 0 − 700 bar. Celokovová konštrukcia s jemne nastaviteľným vypúšťacím ventilom, odvzdušňovacou a plniacou skrutkou oleja, ako aj s nosným okom na ručnej páke.

Rozsah dodávky:

Vrátane náplne oleja, bez manometra.

Poznámka:

Uzavreté systémy sa z výroby predbežne zmontované, naplnené a odvzdušnené.
Hydraulické ručné čerpadlo pozri Č. 086050, hydraulická hadica Č. 086081, manometer Č. 086087.