Univerzálny valec YS 50/160

Č. pol.: 086060 50/160
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Tlaková sila / zdvih (t / mm) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška zdvihu 160 mm
Množstvo oleja 1 135 ml
Valec vonkajší ⌀ 125 mm
Stavebná dĺžka po zasunutí 285 mm
maximálna tlaková sila 500 kN
Hmotnosť 24 kg
Druh produktu Hydraulický valec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086060 50/160
EAN/GTIN 4025092150323
Číslo výrobcu YS-50/160,

Popis

Prevedenie:

Všetky montážne a prídavné diely zodpovedajú metrickej rade noriem, čo podstatne zjednodušuje montážne a servisné práce, ako aj zaobstaranie náhradných dielov. 100 % kompatibilita so všetkými bežne dostupnými hydraulickými systémami 700 bar.
Univerzálne valce sa vyznačujú extrémne dobrou odolnosťou voči bočnému zaťaženiu, disponujú pružným spätným ťahom a iba jednou hadicovou prípojkou s rýchlospojkou.

Použitie:

Pre všetky tlakové práce, ktoré vyžadujú veľkú silu a malé rozmery. Ideálne na použitie v zariadeniach a dielenských lisoch vďaka štandardným metrickým upevňovacím závitom. Použiteľné vo všetkých polohách.

Rozsah dodávky:

Vrátane tlakovej prípojky 3/8-NPT. Dodávka sa uskutoční pripravená na prevádzku vrátane objímky spojky, tlačného kusu z kalenej ocele (pečiatky) a upevňovacieho závitu bez pripojovacích vedení a adaptéra.

Poznámka:

Uzavreté systémy sa z výroby predbežne zmontované, naplnené a odvzdušnené.
Hydraulické ručné čerpadlo pozri Č. 086050, hydraulická hadica Č. 086081, manometer Č. 086087.