Plochý magnet s otvorom 40

Č. pol.: 085932 40
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 600 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitá prídržná sila 500 N
40 mm
⌀ otvora 5,5 mm
Výška 8 mm
Materiál magnetické jadro Neodym
maximálna tepelná odolnosť 80 °C
Druh produktu Plochý upínací magnet

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085932 40
EAN/GTIN 5012095608516
Číslo výrobcu E1004

Popis

Prevedenie:

  • Odolný voči teplotám do maximálne 80 °C.
  • Pozinkovaný povrch, neodymové magnetické jadro.
  • Odtienený plochý upínací magnet s 3 až 6-krát vyššou priľnavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.

Použitie:

Na upínanie, montáž, inštaláciu pomocou skrutiek.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka