{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitá prídržná sila | 75 N | |
⌀ | 16 mm | |
⌀ otvora | 3,5 mm | |
Výška | 4,5 mm | |
Materiál magnetické jadro | Neodym | |
maximálna tepelná odolnosť | 80 °C | |
Druh produktu | Plochý upínací magnet |
Číslo položky | 085932 16 | |
EAN/GTIN | 5012095608479 | |
Číslo výrobcu | E1000 |