{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitá prídržná sila | 30 N | |
⌀ | 13 mm | |
⌀ otvora | 3 mm | |
Výška | 4,5 mm | |
Materiál magnetické jadro | Neodym | |
maximálna tepelná odolnosť | 80 °C | |
Druh produktu | Plochý upínací magnet |
Číslo položky | 085932 13 | |
EAN/GTIN | 2050001839497 | |
Číslo výrobcu | E999 |