Presná valcová zámka s vysokým strmeňom so zhodným zamykaním 40

Č. pol.: 085876 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ puzdra Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria 116 Profi
⌀ puzdra 40 mm
Výška oblúka vo vnútri 60 mm
Materiál puzdra Mosadz
Uzatvorenie so zhodným zamykaním
vysoký oblúk Áno
tvrdený oblúk Áno
Dvojito zablokovaný oblúk Áno
s krytom kľúčovej dierky nie
Počet zámkov 1
Počet kľúčov 2
Druh produktu Visiaci zámok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085876 40
EAN/GTIN 4003482453124
Číslo výrobcu 116HB 40 60 Z1 GL

Popis

Prevedenie:

Masívne mosadzné telo, presný uzamykací mechanizmus z nehrdzavejúcej ocele, oceľový záves tvrdený a pochrómovaný, dvojitý zámok.
S extra vysokým strmeňom.
Séria 116 Profi je na požiadanie k dispozícii v nasledujúcich špeciálnych vyhotoveniach: Zámky podľa šablóny alebo uzamykania, so zariadením hlavného kľúča a prídavným kľúčom.
Visiaci zámok má masívne mosadzné telo a zabezpečuje brány, predmety a mnoho ďalšieho – a ešte flexibilnejšie!
Zvláštnosťou tohto zámku je výnimočne vysoký záves. Vďaka tomu môžete zámok ešte flexibilnejšie umiestniť na rôzne miesta. Zámok je tiež oceľovo tvrdý a dvojito uzamknutý. Vnútorný diel 116 HB Profi s presným uzamykacím mechanizmom je vďaka mosadznému puzdru optimálne chránený proti korózii.

Funkce:

Zjednotený kľúč znamená, že kľúč môže otvárať a zatvárať viacero zámkov alebo cylindrických vložiek.

Rozsah dodávky:

Visiaci zámok s 2 kľúčmi.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka