{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | 116 Profi | |
⌀ puzdra | 30 mm | |
⌀ oblúka | 5 mm | |
Výška oblúka vo vnútri | 45 mm | |
Materiál puzdra | Mosadz | |
Materiál oblúka | ocel, chrómovaná | |
Uzatvorenie | s rôznym zamykaním | |
uzamykateľné | nie | |
vhodné pre zásuvné vložky | nie | |
vysoký oblúk | Áno | |
tvrdený oblúk | Áno | |
Dvojito zablokovaný oblúk | Áno | |
s krytom kľúčovej dierky | nie | |
Uzamykací mechanizmus | nehrdzavejúca presná zamykacia mechanika | |
Počet zámkov | 1 | |
Počet kľúčov | 2 | |
Druh produktu | Visiaci zámok |
Číslo položky | 085875 30 | |
EAN/GTIN | 4003482032404 | |
Číslo výrobcu | 116 HB 30 45 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Presná valcová zámka s vysokým strmeňom s rôznym zamykaním 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
18,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 360 kus/y s okamžitým dodaním
5,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet kľúčov | 2 | 3 |
tvrdený oblúk | Áno | Áno |
⌀ oblúka | 5 | 5 |
⌀ puzdra | 30 | 30 |
Materiál oblúka | ocel, chrómovaná | ocel, chrómovaná |
vhodné pre zásuvné vložky | nie | nie |
Uzamykací mechanizmus | nehrdzavejúca presná zamykacia mechanika | nehrdzavejúca presná zamykacia mechanika |