{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | 116 Profi | |
⌀ puzdra | 30 mm | |
⌀ oblúka | 5 mm | |
Materiál puzdra | Mosadz | |
Materiál oblúka | ocel, chrómovaná | |
Uzatvorenie | so zhodným zamykaním | |
uzamykateľné | nie | |
vhodné pre zásuvné vložky | nie | |
tvrdený oblúk | Áno | |
Dvojito zablokovaný oblúk | Áno | |
Uzamykací mechanizmus | nehrdzavejúca presná zamykacia mechanika | |
Počet zámkov | 1 | |
Počet kľúčov | 2 | |
Druh produktu | Visiaci zámok |
Číslo položky | 085870 30 | |
EAN/GTIN | 4003482441121 | |
Číslo výrobcu | 116/30 GL.Z1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Presná valcová zámka so zhodným zamykaním 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
319 kus/y s okamžitým dodaním
14,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 742 kus/y s okamžitým dodaním
5,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 214 kus/y s okamžitým dodaním
10,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet kľúčov | 2 | 3 | 3 |
⌀ oblúka | 5 | 5 | 5 |
vhodné pre zásuvné vložky | nie | nie | nie |
Uzatvorenie | so zhodným zamykaním | s rôznym zamykaním | s rôznym zamykaním |
Uzamykací mechanizmus | nehrdzavejúca presná zamykacia mechanika | nehrdzavejúca presná zamykacia mechanika | nehrdzavejúca presná zamykacia mechanika |
Materiál puzdra | Mosadz | Mosadz | ušlachtilá ocel, INOX |
Druh produktu | Visiaci zámok | Visiaci zámok | Visiaci zámok |