{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ zámku | vysokobezpecný dvojitý zámok | |
Výška zvonka | 528 mm | |
Šírka zvonka | 435 mm | |
Hĺbka zvonka | 382 mm | |
Výška vo vnútri | 440 mm | |
Šírka vo vnútri | 350 mm | |
Hĺbka zvnútra | 292 mm | |
Obsah | 45,3 l | |
Hmotnosť | 49 kg | |
Druh produktu | Trezor |
Číslo položky | 085802 C340K | |
EAN/GTIN | 4003482411605 | |
Číslo výrobcu | 41160 |