{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ zámku | vysokobezpecný dvojitý zámok | |
Výška zvonka | 278 mm | |
Šírka zvonka | 402 mm | |
Hĺbka zvonka | 376 mm | |
Výška vo vnútri | 209 mm | |
Šírka vo vnútri | 336 mm | |
Hĺbka zvnútra | 294 mm | |
Obsah | 20,6 l | |
Hmotnosť | 30 kg | |
Druh produktu | Trezor |
Číslo položky | 085802 C310K | |
EAN/GTIN | 4003482411407 | |
Číslo výrobcu | 41140 |