{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet batérií v cene | 1 | |
Typ zámku | elektronický císelný zámok | |
Výška vonku | 278 mm | |
Šírka vonku | 402 mm | |
Hĺbka vonku | 376 mm | |
Výška vo vnútri | 209 mm | |
Vnútorná šírka | 336 mm | |
Hĺbka vo vnútri | 294 mm | |
Obsah | 20,6 l | |
Hmotnosť | 30 kg | |
Typ výrobku | Trezor |
Číslo položky | 085802 C310E | |
EAN/GTIN | 4003482411506 | |
Číslo výrobcu | 41150 |