Razidlo písmena – jednotlivé Normálne písmo A − Z 2/Y

Č. pol.: 085431 2/Y
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška písma / číslice Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška písma 2 mm
Hrúbka stopky 6,35 mm
Celková dĺžka 63,5 mm
Znak Y
Druh produktu Držiak ručného razidla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085431 2/Y
EAN/GTIN 5022044001176

Popis

Vhodné pro:

Súprava Č. 085405 a Č. 085430.

Poznámka:

Hviezdička v údaji o veľkosti sa považuje za náhradu miesta príslušného znaku.
V prípade objednania zadajte, prosím, veľkosť (napr. 3/*) doplnenú o požadovaný znak, napr. 3/1 alebo 3/A atď.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka