Razidlo písmena – jednotlivé Normálne písmo A − Z, Výška písma / číslice: 8/Lmm

Č. pol.: 085431 8/L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška písma / číslice Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška písma 8 mm
Hrúbka stopky 12,7 mm
Celková dĺžka 89 mm
Znak L
Druh produktu Držiak ručného razidla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085431 8/L
EAN/GTIN 5022044003682

Popis

Vhodné pro:

Súprava Č. 085405 a Č. 085430.

Poznámka:

Hviezdička v údaji o veľkosti sa považuje za náhradu miesta príslušného znaku.
V prípade objednania zadajte, prosím, veľkosť (napr. 3/*) doplnenú o požadovaný znak, napr. 3/1 alebo 3/A atď.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka