Razidlo písmena – jednotlivé Normálne písmo A − Z 4/P

Č. pol.: 085431 4/P
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška písma / číslice Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výška písma 4 mm
    Hrúbka stopky 9,5 mm
    Celková dĺžka 70 mm
    Znak P
    Druh produktu Držiak ručného razidla

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 085431 4/P
    EAN/GTIN 5022044002401

    Popis

    Vhodné pro:

    Súprava Č. 085405 a Č. 085430.

    Poznámka:

    Hviezdička v údaji o veľkosti sa považuje za náhradu miesta príslušného znaku.
    V prípade objednania zadajte, prosím, veľkosť (napr. 3/*) doplnenú o požadovaný znak, napr. 3/1 alebo 3/A atď.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka