{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vnútorný ⌀ zásobníka | 255 mm - 282 mm | |
maximálny dopravovaný výkon | 600 g/min | |
maximálny premazávací tlak | 400 bar | |
požadovaný tlak vzduchu | 3 bar - 10 bar | |
Vhodné pre objem nádrže | 15 / 18 kg | |
Druh produktu | Mazacie zariadenia |
Číslo položky | 084000 15/18 | |
EAN/GTIN | 4024937410790 | |
Číslo výrobcu | 41079 |