Pneumatické mazacie zariadenie mobilné 50

Č. pol.: 084000 50
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vhodné pre objem nádrže Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vnútorný ⌀ zásobníka 360 mm - 405 mm
maximálny dopravovaný výkon 600 g/min
maximálny premazávací tlak 400 bar
požadovaný tlak vzduchu 3 bar - 10 bar
Vhodné pre objem nádrže 50 kg
Druh produktu Mazacie zariadenia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 084000 50
EAN/GTIN 4024937412879
Číslo výrobcu 41287

Popis

Prevedenie:

Mobilné pneumatické mazacie zariadenie s pojazdným vozíkom pre hospodárne a bezpečné čerpanie dlhodobých mazív. Vysoký čerpací výkon vďaka pomeru prevodu 1 : 55 a tiež sacia prípojka a bezpečnostná mazacia hadica s veľkým priemerom. Vhodné pre oleje a mazivá do triedy hustoty 2, aj biomazivá (viacúčelové mazivá).

Rozsah dodávky:

Následné veko maziva, oceľové veko na ochranu proti prachu, vysokotlaková mazacia pištoľ a 4 m hadice.

Poznámka:

Maznica je samomazná a nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie vedenia. Odporúča sa použiť redukčný ventil s odlučovačom vody.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka