{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vnútorný ⌀ zásobníka | 300 mm - 340 mm | |
maximálny dopravovaný výkon | 600 g/min | |
maximálny premazávací tlak | 400 bar | |
požadovaný tlak vzduchu | 3 bar - 10 bar | |
Vhodné pre objem nádrže | 25 kg | |
Druh produktu | Mazacie zariadenia |
Číslo položky | 084000 25 | |
EAN/GTIN | 4024937410806 | |
Číslo výrobcu | 41080 |