Káblové spojky T-Tie, biele, súprava 4,6

Č. pol.: 083700 4,6
Nastavte cenu 100 ks (0,09 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 431 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálny priemer zväzkov 81 mm
Dĺžka 300 mm
Šírka 4,6 mm
Materiál polyamid 6.6
Farba biela
Teplota Rozsah použitia -40 °C - 85 °C
Počet kusov 100
Druh produktu Káblové spojky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083700 4,6
EAN/GTIN 4031026624235
Číslo výrobcu 138-00133

Popis

Prevedenie:

Robustný viazač káblov z polyamidu 6.6, s vnútorným ozubením, balík so 100 kusmi.

Použitie:

Montáž pomocou klieští alebo ručne na viazanie a upevňovanie káblov, vedení a hadíc.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka