{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
maximálny priemer zväzkov | 50 mm | |
Dĺžka | 150 mm | |
Šírka | 3,5 mm | |
Materiál | polyamid 6.6 | |
Farba | biela | |
Teplota Rozsah použitia | -40 °C - 85 °C | |
Počet kusov | 100 | |
Druh produktu | Káblové spojky |
Číslo položky | 083700 3,5 | |
EAN/GTIN | 5022660329159 | |
Číslo výrobcu | 138-00045 |