Káblové spojky T-Tie, biele, súprava, 100-dielne, Šírka: 2,5mm

Č. pol.: 083700 2,5
Nastavte cenu 100 ks (0,15 € / 10 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 770 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny zväzok⌀ 22 mm
Dĺžka 100 mm
Šírka 2,5 mm
Materiál polyamid 6.6
Farba biela
Oblasť aplikácie teploty -40 °C - 85 °C
Počet kusov 100
Typ výrobku Káblové spojky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083700 2,5
EAN/GTIN 4031026241050
Číslo výrobcu 138-00001.

Popis

Prevedenie:

Robustný viazač káblov z polyamidu 6.6, s vnútorným ozubením, balík so 100 kusmi.

Použitie:

Montáž pomocou klieští alebo ručne na viazanie a upevňovanie káblov, vedení a hadíc.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka