Pneumatická maznica

Č. pol.: 083585
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pracovný tlak 400 bar
Skúšobný tlak 800 bar
Pripojovací závit hadica R1/8 palec
Prevádzková oblasť zásobovanie stlačeným vzduchom 3 bar - 8 bar
Druh produktu Tlaková maznica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083585
EAN/GTIN 4016553410056
Číslo výrobcu 34 100 56

Popis

Prevedenie:

Jednoručný mazací lis na stlačený vzduch s vynikajúcou rovnováhou. Systém jednorázových dávok pre optimálnu kontrolu maziva (1 cm3 / zdvih), tlakový pomer 1:60.
Možnosť naplnenia voľným mazivom (obsah: 500 cm3) , príp. kartušami (obsah: 400 g).
Vhodné pre mazivá do NLGI 2.

Rozsah dodávky:

Vrátane gumovej pancierovej hadica a 4-čeľusťového hydraulického nátrubku.