Viacúčelová tuková kartuša pre Mastiace lisy Lube-Shuttle® UNI

Č. pol.: 083592 UNI
(15,25 € / 1 Litre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
303 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ UNI
    Obsah 400 g
    53 mm
    Dĺžka 262 mm
    Teplotný rozsah -30 °C - 120 °C
    Označenie podľa DIN 51502 K2K-30
    Druh produktu Kartuša

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 083592 UNI
    EAN/GTIN 4016553120009
    Číslo výrobcu 31 200 23

    Popis

    Prevedenie:

    Lítiový viacúčelový tuk pre guľôčkové, valivé a klzné ložiská.

    Vhodné pro:

    Mastiace lisy Č. 083581 a Č. 083587.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka