Viacúčelová tuková kartuša pre štandardné mastiace lisy, 400 g, Typ: UNI

Č. pol.: 083590 UNI
(15,10 € / 1 Litre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 896 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ UNI
Obsah 400 g
53 mm
Dĺžka 235 mm
Teplotný rozsah -30 °C - 120 °C
Označenie podľa DIN 51502 K2K-30
Druh produktu Kartuša

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083590 UNI
EAN/GTIN 4016553100186
Číslo výrobcu 31 000 18

Popis

Prevedenie:

Bezsilikónový lítiový viacúčelový tuk pre guľôčkové, valivé a klzné ložiská.

Vhodné pro:

Tlakové maznice Č. 083571; 083572; 083579; 083582; 083585.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka