Pre túto položku je dostupný iný variant:

Akumulátorová tlaková maznica 400 barov S-LSP

Č. pol.: 083577 S-LSP
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Pepravný kufrík

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
Označenie výrobcu S-LSP
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 1,5 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Objem naplnenia uvoľnené 500 cm3
Pripojovací závit hadica 1/8 palca
vhodné pre veľkosť kartuše 400 g - 500 g
vhodná kartuša 083590 – 083593
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Tlaková maznica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083577 S-LSP
EAN/GTIN 4016553428013
Číslo výrobcu 34 280 13

Popis

Prevedenie:

Na plnenie mazivom (objem do 500 ml), príp. kartušami (obsah 400 g). Vhodné pre mazivá do NLGI 3.
Okrem toho vhodné pre 400 g Lube-Shuttle a 500 g skrutkovateľné kartuše.

Rozsah dodávky:

Nabíjačka, vysokotlaková gumová pancierová hadica, montážna trubica pre 400 g kartuše Lube Shuttle a Pull-Off. Adaptér pre 500 g skrutkovateľné kartuše, prepravný kufrík.

Poznámka:

Vhodný náhradný akumulátor č. 083569 MAT18.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka