Malá plastová olejnička 80

Č. pol.: 083529 80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
185 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Objem Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Objem 80 ml
    Dĺžka zásobníka 40 mm
    Zásobník šírka 20 mm
    Zásobník výška 70 mm
    Materiál držiaka Plast
    Materiál Výpustná rúra Mosadz
    Druh produktu Olejnička

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 083529 80
    EAN/GTIN 4024937809495
    Číslo výrobcu 80949

    Popis

    Prevedenie:

    Nerozbitná, elastická tlaková olejnička vyrobená z polyetylénu, odolná voči olejom, kyselinám a palivám, pre odhrdzovač a oleje všetkých druhov.
    Nepresakujúca olejnička do tašky na náradie s mosadznou výtokovou trubičkou s koženým tesnením, utesnená skrutkovacím uzáverom navrchu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka