Malá plastová olejnička 70

Č. pol.: 083529 70
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
575 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Objem 70 ml
Dĺžka zásobníka 55 mm
Zásobník šírka 30 mm
Zásobník výška 55 mm
Materiál držiaka Plast
Materiál Výpustná rúra Plast
Druh produktu Olejnička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083529 70
EAN/GTIN 4024937815472
Číslo výrobcu 81547

Popis

Prevedenie:

Nerozbitná, elastická tlaková olejnička vyrobená z polyetylénu, odolná voči olejom, kyselinám a palivám, pre odhrdzovač a oleje všetkých druhov.
Mechová olejnička pre dávkovaný odber kvapaliny, s neodpojiteľným ochranným uzáverom na hrdle.