Vrták na termálne vŕtanie Plochý (bez goliera) M6

Č. pol.: 082735 M6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre závit M Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru pod závit 5,4 mm
⌀ stopky 6 mm
maximálna hrúbka materiálu 5 mm
odporučený výkon pohonu 1 kW
odporúčané otáčky 2 400 min-1
pre závit M M6
Druh produktu Vrtáky pre termálne vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 082735 M6
EAN/GTIN 2050001740267
Číslo výrobcu 110540

Popis

Prevedenie:

Tvrdokovový prietokový vrták na výrobu jadrových otvorov pri príprave na tvárnenie závitov.

Popis:

Vrták na termálne vŕtanie vytvára trecie teplo prostredníctvom TK polygónového obrysu, ktoré plastifikuje kovové materiály všetkých druhov. Vďaka tomu sa dajú uzavreté priechody s viacnásobnými hrúbkami východiskového materiálu vyrobiť beztrieskovo v priebehu niekoľkých sekúnd.

Výhoda:

  • Vysoká úspora nákladov a času v porovnaní s konvenčnými metódami (napr. sťahovacie matice).
  • Beztrieskové, bez odpadu; Nahrádza nitovacie, zváracie a lisovacie matice.
  • Pevný základ pre závity s vysokými vyťahovacími silami.
  • Pre všetky bežné hrúbky materiálov a veľkosti závitov (závit podľa DIN 13).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka