{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ otvoru pod závit | 3,7 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
maximálna hrúbka materiálu | 4,2 mm | |
odporučený výkon pohonu | 0,7 kW | |
odporúčané otáčky | 2 600 min-1 | |
pre závit M | M4 | |
Druh produktu | Vrtáky pre termálne vŕtanie |
Číslo položky | 082735 M4 | |
EAN/GTIN | 2050001740243 | |
Číslo výrobcu | 110370 |