Vrták na termálne vŕtanie Plochý (bez goliera) M5

Č. pol.: 082735 M5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre závit M Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ otvoru pod závit 4,5 mm
    ⌀ stopky 6 mm
    maximálna hrúbka materiálu 4,6 mm
    odporučený výkon pohonu 0,8 kW
    odporúčané otáčky 2 500 min-1
    pre závit M M5
    Druh produktu Vrtáky pre termálne vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 082735 M5
    EAN/GTIN 2050001740250
    Číslo výrobcu 110450

    Popis

    Prevedenie:

    Tvrdokovový prietokový vrták na výrobu jadrových otvorov pri príprave na tvárnenie závitov.

    Popis:

    Vrták na termálne vŕtanie vytvára trecie teplo prostredníctvom TK polygónového obrysu, ktoré plastifikuje kovové materiály všetkých druhov. Vďaka tomu sa dajú uzavreté priechody s viacnásobnými hrúbkami východiskového materiálu vyrobiť beztrieskovo v priebehu niekoľkých sekúnd.

    Výhoda:

    • Vysoká úspora nákladov a času v porovnaní s konvenčnými metódami (napr. sťahovacie matice).
    • Beztrieskové, bez odpadu; Nahrádza nitovacie, zváracie a lisovacie matice.
    • Pevný základ pre závity s vysokými vyťahovacími silami.
    • Pre všetky bežné hrúbky materiálov a veľkosti závitov (závit podľa DIN 13).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka