Vkladací kôš Select 6

Č. pol.: 082101 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka Vkladací kôš 255 mm
    Šírka Vkladací kôš 115 mm
    Výška Vkladací kôš 75 mm
    Objem Vkladací kôš 6 l
    maximálna nosnosť 5 kg
    Druh produktu Vkladací kôš

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 082101 6
    EAN/GTIN 4250004100046

    Popis

    Prevedenie:

    Z ušľachtilej ocele (č. výr. 1.4301) a s rukoväťami s povrchovou úpravou Rilsan.

    Vhodné pro:

    Kôš vhodný pre 082000 6.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka