Vkladací kôš Select 18

Č. pol.: 082101 18
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka Vkladací kôš 280 mm
Šírka Vkladací kôš 250 mm
Výška Vkladací kôš 115 mm
Objem Vkladací kôš 18 l
maximálna nosnosť 8 kg
Druh produktu Vkladací kôš

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 082101 18
EAN/GTIN 4250004100091

Popis

Prevedenie:

Z ušľachtilej ocele (č. výr. 1.4301) a s rukoväťami s povrchovou úpravou Rilsan.

Vhodné pro:

Kôš vhodný pre 082000 18.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka